WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAIE-M12B-5S0.5U HW - 1222270050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 5
Longitud de cable - 0.5 mm
Número de contactos de potencia - 5
Número de contactos de control - 5
Material de la carcasa - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1222270050
Ref.Sonepar
826260
EAN
4050118145670
Número de polos:
5
Longitud de cable:
0.5 mm
Número de contactos de potencia:
5
Número de contactos de control:
5
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Poliuretano (PUR)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
125 V
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP68
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


