WEIDMULLER - Sistema alimentación interrumpida SAIE-M12B-8S2.0U HW - 1223650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Longitud de cable - 2 mm
Número de contactos de potencia - 3
Número de contactos de control - 3
Material de la carcasa - Zinc
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1223650000
Ref.Sonepar
332601
EAN
4050118007305
Número de polos:
3
Longitud de cable:
2 mm
Número de contactos de potencia:
3
Número de contactos de control:
3
Material de la carcasa:
Zinc
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Aislamiento del núcleo:
Poliuretano (PUR)
Material de superficie de contacto:
Oro
Tasa de voltaje:
60 V
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Rosca atornillable:
M12
Sección transversal del núcleo:
0.25 mm²
Con conexión PE:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP68


