WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE CGS M25 BK - 2584180000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE CGS M25 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2584180000

Ref.Sonepar

286356

EAN

4050118616613

Grado de protección (IP):

IP66

Prensaestopas dividido (sistema de paso de cables), Cabtite (sistema de paso de cables), Poliamida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura:. Un prensaestopas es un dispositivo para introducir un cable, línea o conductor aislado en una caja. Está diseñado para revestir el cable y proporciona aislamiento y protección antitracción. Protege los equipos eléctricos (como los armarios de control, tomas de enchufes) de las influencias mecánicas, el polvo y la humedad conectando los cables firmemente y con firmeza a la caja. Este prensaestopas tiene múltiples partes. Se pueden elegir diversas juntas dependiendo del diámetro del cable.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER