WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE GI H BK - 2584270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 67 mm
Altura - 44 mm
Profundidad - 17.5 mm
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2584270000
Ref.Sonepar
333627
EAN
4050118617122
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
67 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
17.5 mm
Número RAL:
9005
Cabtite (sistema de paso de cables). PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Sistema de paso de cables CABTITE GI H BK
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


