WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE GI I BK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 5 mm
Profundidad - 17.5 mm
Número RAL - 9005
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2584320000
Ref.Sonepar
333630
EAN
4050118616071
Anchura:
44 mm
Altura:
5 mm
Profundidad:
17.5 mm
Número RAL:
9005
Cabtite (sistema de paso de cables). PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Sistema de paso de cables CABTITE GI I BK
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


