WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE SE 5-6 SML BK

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Sistema de paso de cables CABTITE SE 5-6 SML BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...6 mm

  • Longitud total - 17.7 mm

  • Técnica de retracción - no

  • Libre de halógenos - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2584710000

Ref.Sonepar

867565

EAN

4050118616170

Compatible con diámetro del cable desde/hasta:

6...6 mm

Longitud total:

17.7 mm

Técnica de retracción:

no

Libre de halógenos:

sí

Color:

Negro

Estanco al gas:

no

Resistente al fuego:

no

Estanco:

sí

Cabtite (sistema de paso de cables). PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Sistema de paso de cables CABTITE SE 5-6 SML BK

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER