WEIDMULLER - SM 18/9.5 MM GE - 2006240000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - SM 18/9.5 MM GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2006240000

Ref.Sonepar

964258

EAN

4050118390698

Señalizador de dispositivo, SwitchMark 9x18mm, amarillo. Longitud 9mm. Longitud (pulgadas) 0,354 pulgada. Anchura 18mm. Anchura (pulgadas) 0,709 pulgada. Peso neto 0,06g. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.