WEIDMULLER - Soporte CBH 8.1/6.2 natural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 6.2 mm
Altura - 8.1 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 7.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1279200000
Ref.Sonepar
152675
EAN
4008190068820
Anchura:
6.2 mm
Altura:
8.1 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
7.8 mm
Abrazaderas CBH 8.1/6.2 NATUR, LxB: 8,1x6,2mm, Plástico, 80 N
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


