WEIDMULLER - Soporte HDC-CR6-2B - 1682190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje directo posible - no
Montaje en carriles posible - no
Con conductor de protección - sí
Longitud - 51 mm
Anchura - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1682190000
Ref.Sonepar
429324
EAN
4008190473921
Montaje directo posible:
no
Montaje en carriles posible:
no
Con conductor de protección:
sí
Longitud:
51 mm
Anchura:
34 mm
Soporte HDC-CR6-2B Descripción de la serie HDC - Conector Nuestra familia RockStar® se atreve con cualquier interfaz Fuera del armario de distribución se necesitan modelos extremadamente robustos. Deben ser resistentes a las interferencias electromagnéticas, a los impactos y a las vibraciones. Por ello, a la hora de elegir tus conectores, deberías elegir a los genuinos RockStars. Nuestra amplia gama de conectores industriales ofrece la solución adecuada para todos los requisitos de transmisión de energía, señales y datos fuera del armario de distribución. Con la perfecta composición de pines, capotas y contactos, siempre obtendrás la solución ideal a cada tarea y unos resultados perfectos. Principales características: Montaje directo posible: no Montaje en carriles: no Con conductor de protección: sí Longitud: 51 mm Anchura: 34 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


