WEIDMULLER - Soporte HP 2 PA

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Soporte HP 2 PA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Beige

  • Grosor - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,06 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0485660000

Ref.Sonepar

175158

EAN

4008190181697

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Beige

Grosor:

3 mm

Conexión rápida:

sí

Placa final y separador para terminales, Tapa final y placa intermedia, 59.5 mm x 3 mm, beige. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER