WEIDMULLER - Soporte HP 4 PA - 0485860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0485860000
Ref.Sonepar
332302
EAN
4008190151096
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final y separador para terminales, Tapa final y placa intermedia, 82 mm x 3 mm, beige. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


