WEIDMULLER - Soporte mandril montaje CLI RH 20-1 - 0563600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Transparente - no
Longitud - 55 mm
Anchura - 55 mm
Altura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0563600000
Ref.Sonepar
587130
EAN
4008190018436
Color:
Otros
Transparente:
no
Longitud:
55 mm
Anchura:
55 mm
Altura:
55 mm
Soporte útil de montaje CLI RH 20-10 CLI R 10. CableLine, 55x55mm, azul
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


