WEIDMULLER - Soporte negro CC-RAIL 100 - 1790150000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790150000
Ref.Sonepar
131047
EAN
4032248213610
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1000 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
1000 mm
Accesorios CC-RAIL 1000. ClipCard, Accesorios, 1000x17mm, negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


