WEIDMULLER - Soporte SM-H 27/27 negro - 1782710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 59 mm
Anchura - 27 mm
Altura - 59 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1782710000
Ref.Sonepar
121585
EAN
4032248179084
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
59 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
59 mm
Accesorios SM-H 27/27 SW. SwitchMark, Accesorios, 59x27mm, negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


