WEIDMULLER - Soporte TST (M5) - 1286600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Material - Acero
Anchura - 18 mm
Altura - 84 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1286600000
Ref.Sonepar
332638
EAN
4008190144777
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Material:
Acero
Anchura:
18 mm
Altura:
84 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


