WEIDMULLER - Soporte TSTW 5/M5 ZN - 1779100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Material - Acero
Anchura - 18 mm
Altura - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1779100000
Ref.Sonepar
419353
EAN
4032248169894
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Material:
Acero
Anchura:
18 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
48 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


