WEIDMULLER - Switch de red no gestionado IE-SW BL05-1GT-4GTPOE

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Switch de red no gestionado IE-SW BL05-1GT-4GTPOE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 5

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1504320000

Ref.Sonepar

769178

EAN

4050118312089

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

0

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

5

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Alimentación a través de Ethernet:

802.3 af (PoE)

Número de puertos PoE:

4

máx. potencia PoE:

36 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

135 mm

Anchura:

29 mm

Profundidad:

105 mm

Switch de red IE-SW-BL05-1GT-4GTPOE. unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Número de puertos: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 1 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP 30, 0 °C...60 °C

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER