WEIDMULLER - Switch de red no gestionado IE-SW BL08T-8TX

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ethernet - sí

  • Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 8

  • Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Número de puertos de 1000 Mbps RJ45 - 0

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1286560000

Ref.Sonepar

568116

EAN

4050118076967

Ethernet:

sí

Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:

8

Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Número de puertos de 1000 Mbps RJ45:

0

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de combinación RJ45/Mini GBIC:

0

Número de puertos 1000 Mbps GBIC:

0

Número de puertos 10/100 Mbps M12:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):

0

Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):

0

Número de puertos de 100 Mbps ST:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos 1.000 Mbps POF:

0

Número de otros puertos:

0

Alimentación a través de Ethernet:

Otros

Número de puertos PoE:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Número de ranuras de módulo:

0

Capa 2:

sí

Capa 3:

no

Gestionable:

no

Grado de protección (IP):

IP30

Altura:

115 mm

Anchura:

50 mm

Profundidad:

70 mm

Switch de red IE-SW-BL08T-8TX. unmanaged, Fast Ethernet, Número de puertos: 8x RJ45, IP 30, -40 °C...75 °C

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER