WEIDMULLER - Tapa AAM 4 YE FLASH - 2635560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Símbolos
Separación modular - 6.1 mm
Color - Amarillo
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2635560000
Ref.Sonepar
918858
EAN
4050118674507
Sobreimpresión:
Símbolos
Separación modular:
6.1 mm
Color:
Amarillo
Libre de halógenos:
sí
Terminal marker AAM 4 YE FLASH, 10x6, 1mm, amarillo. Conexión por muelle con tecnología de conexión PUSH IN. La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.