WEIDMULLER - Tapa AP 80 OR - 1324260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 12.3 mm
Altura - 20 mm
Color - Amarillo
Número RAL - 2000
Temperatura de operación - -50...100 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1324260000
Ref.Sonepar
223362
EAN
4008190181932
Anchura:
12.3 mm
Altura:
20 mm
Color:
Amarillo
Número RAL:
2000
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Tapa final AP 80 OR. RS 80 naranja, Anchura: 12,3mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


