WEIDMULLER - TAPA AP KRG PARA SAKH - 0131700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Negro
Grosor - 4 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0131700000
Ref.Sonepar
222944
EAN
4008190174880
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Negro
Grosor:
4 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 58 mm x 4 mm, negro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


