WEIDMULLER - Tapa AP KRG SAK 35 - 0303620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Beige
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0303620000
Ref.Sonepar
680366
EAN
4008190050184
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Beige
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 58 mm x 3 mm, Beige oscuro, amarillo. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


