WEIDMULLER - Tapa AP MCZ1.5 SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Negro
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1046410000
Ref.Sonepar
609346
EAN
4032248782246
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Negro
Grosor:
1.5 mm
Tapa final (borne), 55.85 mm x 1.5 mm, negro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


