WEIDMULLER - TAPA AP SAKA 10 - 0134220000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Beige
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0134220000
Ref.Sonepar
332138
EAN
4008190167943
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Beige
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 82 mm x 3 mm, Beige oscuro, amarillo. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


