WEIDMULLER - TAPA BORNE RSF3 - 0270460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Beige
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0270460000
Ref.Sonepar
884954
EAN
4008190110635
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Beige
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 50 mm x 3 mm, beige. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


