WEIDMULLER - Tapa cierre final modulo UR20-EBK-ACC

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tapa cierre final modulo UR20-EBK-ACC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Tipo de pestillo - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1346610000

Ref.Sonepar

290401

EAN

4050118151596

Color:

Negro

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tipo de pestillo:

Otros

Material:

Plástico

Ángulo de fijación lateral, negro. El ángulo de fijación lateral garantiza un encaje seguro de manera permanente en el carril de montaje y evita deslizamientos. El ángulo de fijación lateral tiene opciones de rotulación para señalizadores de conjunto y la opción de recibir clavijas de prueba.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER