WEIDMULLER - Tapa de metal enclavable con llave de armario
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 67 mm
Altura - 134 mm
Profundidad - 27.5 mm
Material - Otros
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2663200000
Ref.Sonepar
854814
EAN
4050118743456
Anchura:
67 mm
Altura:
134 mm
Profundidad:
27.5 mm
Material:
Otros
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Montaje en pared:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


