WEIDMULLER - Tapa EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Amarillo
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0180600000
Ref.Sonepar
822027
EAN
4008190083915
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Amarillo
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
no
Placa final y separador para terminales, Tapa final y placa intermedia, 120 mm x 2 mm, amarillo. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


