WEIDMULLER - Tapa final AEP 2C 2.5 BL

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tapa final AEP 2C 2.5 BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Azul

  • Grosor - 2.1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1514420000

Ref.Sonepar

234451

EAN

4050118436136

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Azul

Grosor:

2.1 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa final (borne), 52.75 mm x 2.1 mm, azul. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER