WEIDMULLER - Tapa final AEP 2T 1.5 - 2469420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2469420000
Ref.Sonepar
430363
EAN
4050118562255
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Placa final y separador para terminales, 82 mm x 2 mm, Beige oscuro. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.


