WEIDMULLER - Tapa final AEP 3C 2.5 BL - 1521520000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 2.1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1521520000
Ref.Sonepar
332783
EAN
4050118328356
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
2.1 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 64.15 mm x 2.1 mm, azul. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.


