WEIDMULLER - Tapa final PAP 16 - 1896290000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Beige
Grosor - 2.7 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1896290000
Ref.Sonepar
618013
EAN
4032248511402
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Beige
Grosor:
2.7 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 78.8 mm x 2.7 mm, Beige oscuro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


