WEIDMULLER - Tapa final WAP WDL 2.5/S WEMID - 1067700000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Beige
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1067700000
Ref.Sonepar
332465
EAN
4008190059316
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Beige
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final (borne), 94.5 mm x 1.5 mm, Beige oscuro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


