WEIDMULLER - Tapa final WAP WTL6/1 EN

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tapa final WAP WTL6/1 EN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Beige

  • Grosor - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1957710000

Ref.Sonepar

156160

EAN

4032248654024

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Beige

Grosor:

1.5 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa final (borne), 65 mm x 1.5 mm, Beige oscuro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER