WEIDMULLER - Tapa final ZIK ZAK ZAP/TW ZIA1.5/4L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 5.08 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1649550000
Ref.Sonepar
140793
EAN
4008190295172
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
5.08 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 81 mm x 45.8 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


