WEIDMULLER - TAPA HDC 16A DMDL 2BO - 1665910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 29.5 mm
Altura - 19.5 mm
Profundidad - 89 mm
Tipo de alojamiento - Otros
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1665910000
Ref.Sonepar
784848
EAN
4008190422943
Anchura:
29.5 mm
Altura:
19.5 mm
Profundidad:
89 mm
Tipo de alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


