WEIDMULLER - Tapa lateral AP 100 OR - 1185060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 27.2 mm
Altura - 23.8 mm
Color - Amarillo
Número RAL - 2000
Temperatura de operación - -50...100 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1185060000
Ref.Sonepar
36704
EAN
4008190003586
Anchura:
27.2 mm
Altura:
23.8 mm
Color:
Amarillo
Número RAL:
2000
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Tapa final AP 100 OR. RS 100 naranja, Anchura: 27,2mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


