WEIDMULLER - TAPA PAP PRV/PPV8 BL - 1268000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1268000000
Ref.Sonepar
332627
EAN
4032248113040
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final (borne), 120 mm x 3 mm, azul. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


