WEIDMULLER - Tapa protección IE-BP-V14P

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tapa protección IE-BP-V14P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Rectangular

  • Color - Negro

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058310000

Ref.Sonepar

433550

EAN

4032248799404

Forma:

Rectangular

Color:

Negro

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Capuchón protector IE-BP-V14P. Base ,96 tapa de protección

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER