WEIDMULLER - TAPA PROTECTORA M12 SAI-SK - 9456050000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - TAPA PROTECTORA M12 SAI-SK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Redondo

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Con sellado - no

  • Con elemento anti pérdida - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9456050000

Ref.Sonepar

333955

EAN

4008190304058

Forma:

Redondo

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Con sellado:

no

Con elemento anti pérdida:

no

Color:

Negro

Grado de protección (IP), montado:

IP68

Capuchón protector SAI-SK-M12. Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no ocupados frente a las influencias externas.