WEIDMULLER - Tapa WAP 16-35 / WTW 2.5-10 - 1050100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1050100000
Ref.Sonepar
36674
EAN
4008190079901
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Placa final y separador para terminales, Tapa final, 56 mm x 1.5 mm, Beige oscuro. Placa intermedia y final que protege las partes conectadas de las regletas de bornes. La placa también se utiliza para la separación visual de los circuitos eléctricos, lo que permite evitar errores en la conexión del cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


