WEIDMULLER - TAPA WAP 2.5-10 NEGRO - 1050010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Negro
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1050010000
Ref.Sonepar
305853
EAN
4008190406806
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Negro
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final (borne), 56 mm x 1.5 mm, negro. Tapa final para la protección de las partes conectadas de las regletas de bornes. La tapa final también se utiliza para la separación óptica identificable de los circuitos eléctricos y con el fin de evitar los errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


