WEIDMULLER - Tapa ZAP/TW 10/16 azul - 1768520000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Azul
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1768520000
Ref.Sonepar
868817
EAN
4032248110421
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Azul
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 99 mm x 50 mm, azul. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.


