WEIDMULLER - Tapa ZAP TW ZDLD 2.5-2N beige

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Tapa ZAP TW ZDLD 2.5-2N beige

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - sí

  • Color - Beige

  • Grosor - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1782340000

Ref.Sonepar

134704

EAN

4032248176564

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

sí

Color:

Beige

Grosor:

1.5 mm

Conexión rápida:

sí

Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 108.42 mm x 59.03 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER