WEIDMULLER - TAPA ZAP/TW ZDU 10 AZUL - 1764110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Azul
Grosor - 2.7 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1764110000
Ref.Sonepar
333209
EAN
4008190292867
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Azul
Grosor:
2.7 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 74 mm x 42.8 mm, azul. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


