WEIDMULLER - TAPA ZAP/TW ZDU 16 AZUL - 1764100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Azul
Grosor - 3 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1764100000
Ref.Sonepar
837505
EAN
4008190294007
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Azul
Grosor:
3 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 82.2 mm x 43.4 mm, azul. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.


