WEIDMULLER - TAPA ZAP/TW1BL - 1608750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Azul
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1608750000
Ref.Sonepar
247862
EAN
4008190190866
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Azul
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 59.5 mm x 30.5 mm, azul. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


