WEIDMULLER - TAPA ZAP/TW6/3AN - 7907370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - sí
Color - Beige
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
7907370000
Ref.Sonepar
741803
EAN
4008190576127
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
sí
Color:
Beige
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Separador (borne), Tapa final y placa intermedia, 90 mm x 36.95 mm, Beige oscuro. Pared de división para la separación eléctrica de los bornes en conexiones transversales adyacentes. El separador también se utiliza para la separación óptica identificable de circuitos eléctricos para evitar errores de cableado.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


