WEIDMULLER - Tapón DAE M12 PA LONG - 1868570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1868570000
Ref.Sonepar
446681
EAN
4032248440429
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


