WEIDMULLER - Tapón DAE M12 SS - 1868550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1868550000
Ref.Sonepar
700618
EAN
4032248440405
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:
Otros
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Color:
Gris


